Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 1VT49 Skinn Driverhansker Geiteskinn S Pr | AB3XDM

CONDOR 1VT49 Skinnførerhansker Geiteskinn S Pr

På lager
Vare: AB3XDM Modell: 1VT49

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

116NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLeather Driver's Hansker
BakmaterialeGeiteskinnskinn
FARGEGrå
MansjettRynket
KuttGunn
SkinngradB
HåndVenstre høyre
Lær Palm Materialegeiteskinn
Lær Palm TypeFullkorn
Liner Materialufôret
StørrelseS
Selges somPar
Stingmaterialepolyester
TommelstilKeystone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode4203294000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsepk. Antall.Pris
CONDOR 1VT47 Skinn Driverhansker Geiteskinn L Pr | AB3XDK 1 47VTXNUMXL2116NOK
CONDOR 1VT48 Skinn Driverhansker Geiteskinn M Pr | AB3XDL 1 48VTXNUMXM2123NOK
CONDOR 1VT50 Skinn Driver Hansker Geiteskinn Xl Pr | AB3XDN 1 50VTXNUMXXL2123NOK
CONDOR 2MCZ5 Skinn Driver Hansker Geiteskinn 2xl Pr | AC2QWW 2MCZ52XL2116NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 1VT49 Skinnførerhansker Geiteskinn S Pr
116NOK /pakke