Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CMI 972-6-6-2NS Mannlig T-skjorte kompresjonsmessing | AH3PZZ 32WH23

CMI 972-6-6-2NS Male Branch Tee Compression Brass

På lager
Vare: AH3PZZ Modell: 972-6-6-2NSKryssreferanse: 32WH23
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
286NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig T-skjorte
TilkoblingKompresjon x Rør x Kompresjon
MaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 8 "
Trykk150
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Trådstørrelse1 / 8-27
Tube Size3 / 8 "
typenKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
CMI 972-4-4NS T-skjorte for mannlig gren kompresjon messing 1/4 tomme | AH3PZX 32WH21 972-4-4NS1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "292NOK
CMI 972-4NS Hanne Branch Tee Compression 150psi | AH3PZY 32WH22 972-4NS1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "358NOK
CMI 972-6-6-6NS Mannlig T-skjorte kompresjon 3/8 tommers rør | AH3QAA 32WH24 972-6-6-6NS3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "282NOK
CMI 972-6NS Mannlig T-skjorte kompresjon 3/8 tommers rør | AH3QAB 32WH25 972-6NS1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "292NOK
CMI 972-8-4 hanngren T-skjorte kompresjon messing 1/4 rør | AH3QAC 32WH26 972-8-41 / 4 "1 / 4-181 / 2 "405NOK
CMI 972-8 hanngren T-skjorte kompresjon messing 3/8 rør | AH3QAD 32WH27 972-83 / 8 "3 / 8-181 / 2 "430NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CMI 972-6-6-2NS Male Branch Tee Compression Brass
286NOK / enhet