Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CMI 965-4 Union Elbow 150 psi 1/4 tommers rør messing | AH3PYM 32WG73

CMI 965-4 Union Elbow 150 psi 1/4 tommers rør i messing

På lager
Vare: AH3PYM Modell: 965-4Kryssreferanse: 32WG73
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
200NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion albue
TilkoblingKomprimering
MaterialeMessing
Trykk150
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Trådstørrelse7 / 16-24
Tube Size1 / 4 "
typenKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseTube SizePris
CMI 965-6 Union Elbow 3/8 tommers rør 150 psi messing | AH3PYN 32WG74 965-617 / 32-243 / 8 "184NOK
CMI 965-8 Union albuekompresjon 1/2 tommers rør | AH3PYP 32WG75 965-811 / 16-201 / 2 "530NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CMI 965-4 Union Elbow 150 psi 1/4 tommers rør i messing
200NOK / enhet