Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-050-050-S Kobling stivt stål | AF8YRF 29NK99

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-050-050-S kobling stivt stål

På lager
Vare: AF8YRF Modell: ISCC-050-050-SKryssref: 29NK99
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
1 076 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Dia.1 / 2 "x 1 / 2"
Klarering Dia.1-3 / 8 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. RPM4000
Maks. Moment280 kg. Kg
Utenfor Dia.1.375 "
Total lengde1.375 "
Skruestørrelse8-32 x 1/2 "
typenEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)2.87
Skipets bredde (cm)2.87
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.typenSporbreddeMaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Pris
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-050-050SKW Kobling stivt stål | AF8YQG 29NK77 ISCC-050-050SKW8-32 x 1/2 "1 / 2 "x 1 / 2"1-3 / 8 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 8 "Rustfritt stål280 kg. Kg1.375 "1 586 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-062-062SKW Kobling stivt stål | AF8YQH 29NK78 ISCC-062-062SKW10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 5 / 8"1-9 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane3 / 16 "Rustfritt stål470 kg. Kg1-9 / 16 "2 230 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-075-075SKW Kopling stivt stål | AF8YQJ 29NK79 ISCC-075-075SKW1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane3 / 16 "Rustfritt stål990 kg. Kg1 13 / 16 "2 564 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-087-087SKW Kopling stivt stål | AF8YQK 29NK80 ISCC-087-087SKW1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane3 / 16 "Rustfritt stål1160 kg. Kg1-15 / 16 "2 760 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-100-100SKW Kobling stivt stål | AF8YQL 29NK81 ISCC-100-100SKW1/4-28 x 5/8"1 "x 1"2-1 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 4 "Rustfritt stål1330 kg. Kg2-1 / 16 "3 095 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-112-112SKW Kopling stivt stål | AF8YQM 29NK82 ISCC-112-112SKW1/4-28 x 5/8"1-1/8" x 1-1/8"2-3 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 4 "Rustfritt stål1490 kg. Kg2.187 "4 086 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-125-125SKW Kobling stivt stål | AF8YQN 29NK83 ISCC-125-125SKW1/4-28 x 5/8"1-1/4" x 1-1/4"2-5 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 4 "Rustfritt stål1660 kg. Kg2-5 / 16 "4 840 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-050-050-S kobling stivt stål
1 076 NOK / enhet