Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C98049 Spiral Flute Tap, M16X2.0 Thread Size, 53.01 mm Thread Length, 110 mm Length, 4 Flutes | CQ9RAQ 45ET16

CLEVELAND C98049 Spiralfløytekran, M16X2.0 gjengestørrelse, 53.01 mm gjengelengde, 110 mm lengde, 4 fløyter

På lager
Vare: CQ9RAQ Modell: C98049Kryssreferanse: 45ET16
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
2 546 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeTotal lengdeShank Dia.Trykk på Stiltråd LengdePris
CLEVELAND C50025 Spiralfløytekran Modifisert bunn 3/8 tommer x 24 Bright | AG2CEQ 31GF26 C50025BrightHigh Speed ​​Steel-E3.031 "0.381 "Modifisert bunnfall5 / 8 "747NOK
CLEVELAND C89317 Spiralfløytekran, 5/16-24 gjengestørrelse, unf, 3 17/32 tommers totallengde, kobolt, svart oksid | CH6NQD 45EP29 C89317Svart oksidKobolt3 17 / 32 "5 / 16 "Spiralfløyte1 3 / 8 "675NOK
CLEVELAND C98010 Spiralfløytekran, #10-24 gjengestørrelse, 1 tomme trådlengde, 2 3/4 tommers lengde | CQ9QTD 45ER76 C98010------568NOK
CLEVELAND C98011 Spiralfløytekran, #10-32 gjengestørrelse, 1 tomme trådlengde, 2 3/4 tommers lengde | CQ9QTL 45ER77 C98011------568NOK
CLEVELAND C89312 Spiralfløytekran, #12-24 Gjengestørrelse, 1 1/16 tommer gjengelengde, 3 1/8 tommers lengde | CQ9QTX 45EP24 C89312------481NOK
CLEVELAND C89313 Spiralfløytekran, #12-28 Gjengestørrelse, 1 1/16 tommer gjengelengde, 3 1/8 tommers lengde | CQ9QTY 45EP25 C89313------481NOK
CLEVELAND C98013 Spiralfløytekran, #12-28 Gjengestørrelse, 1 1/16 tommer gjengelengde, 3 1/8 tommers lengde | CQ9QTZ 45ER79 C98013------617NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C98049 Spiralfløytekran, M16X2.0 gjengestørrelse, 53.01 mm gjengelengde, 110 mm lengde, 4 fløyter
2 546 NOK / enhet