Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C71265 Jobber Lengde Bor, 6 mm Drill Bit Størrelse, 57 mm Flute Lengde, 6 mm Skaft Dia | CQ9LLY 406H89

CLEVELAND C71265 Jobber Lengde Bor, 6 mm Drill Bit Størrelse, 57 mm Fløytelengde, 6 mm Skaft Dia.

På lager
Vare: CQ9LLY Modell: C71265Kryssreferanse: 406H89

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0158
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLEVELAND C73101 Jobber Lengde Bor, #1 Drill Bit Størrelse, 2 5/8 tommers fløytelengde, 7/32 tommers skaftdiameter | CQ9HQD 406M23 C73101132NOK
CLEVELAND C71101 Jobber Lengde Bor, #1 Drill Bit Størrelse, 2 5/8 tommers fløytelengde, 7/32 tommers skaftdiameter | CQ9HQE 406G65 C7110165NOK
CLEVELAND C72101 Jobber Lengde Bor, #1 Drill Bit Størrelse, 2 5/8 tommers fløytelengde, 7/32 tommers skaftdiameter | CQ9HQF 406K01 C7210167NOK
CLEVELAND C72110 Jobber Lengde Drill Bit, #10 Drill Bit Size, 3/16 tommer Shank Dia | CQ9HQQ 406K10 C7211055NOK
CLEVELAND C73110 Jobber Lengde Bor, #10 Drill Bit Størrelse, 3/16 tommers skaft Dia | CQ9HQR 406M32 C73110107NOK
CLEVELAND C71110 Jobber Lengde Bor, #10 Drill Bit Størrelse, 3/16 tommers skaft Dia | CQ9HQT 406G74 C7111056NOK
CLEVELAND C71111 Jobber Lengde Bor, #11 Drill Bit Størrelse, 3/16 Inch Shank Dia | CQ9HRE 406G75 C7111155NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C71265 Jobber Lengde Bor, 6 mm Drill Bit Størrelse, 57 mm Fløytelengde, 6 mm Skaft Dia.
73NOK / enhet