Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C40039 endefres i pulverform 1 tomme diameter 2 tommer kuttelengde | AH2MNR 29VX59

CLEVELAND C40039 endefres i pulverform 1 tomme diameter 2 tommer kuttelengde

På lager
Vare: AH2MNR Modell: C40039Kryssreferanse: 29VX59

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 850 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjørne Radius Endefres
Hjørneradius1 / 16 "
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Slutt Mill StyleHjørneradius
FinishTiCN
KlasseGenerelt formål
Helix vinkel42 Degrees
Klippelengde2"
Liste nummerPM538R
MaterialePulverisert metall
Fresing Dia.1"
Antall fløyter3
Total lengde4.5 "
Shank Dia.1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)2.31
Skipets lengde (cm)10.44
Skipets bredde (cm)2.31
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End: Single End

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeHjørneradiusFinishShank Dia.Helix vinkelKlippelengdeListe nummerMaterialePris
CLEVELAND C40033 endefres i pulverisert metall 3/4 tomme diameter 1-5/8 tommer kuttelengde | AH2MMZ 29VX40 C400333.875 "1 / 16 "TiCN3 / 4 "42 Degrees1.625 "PM538RPulverisert metall2 130 NOK
CLEVELAND C40035 endefres i pulverisert metall 3/4 tomme diameter 1-5/8 tommer kuttelengde | AH2MNA 29VX42 C400353.875 "1 / 8 "TiCN3 / 4 "42 Degrees1.625 "PM538RPulverisert metall2 679 NOK
CLEVELAND C40064 endefres i pulverisert metall 3/4 tomme diameter 2-1/4 tomme skjærelengde | AH2MNJ 29VX50 C400644.75 "1 / 16 "TiCN3 / 4 "42 Degrees2.25 "PM538RPulverisert metall2 904 NOK
CLEVELAND C40066 endefres i pulverisert metall 3/4 tomme diameter 2-1/4 tomme skjærelengde | AH2MNK 29VX52 C400664.75 "1 / 8 "TiCN3 / 4 "42 Degrees2.25 "PM538RPulverisert metall3 028 NOK
CLEVELAND C40036 endefres i pulverisert metall 3/4 tommers diameter 3 tommers kuttelengde | AH2MNM 29VX54 C400365.25 "1 / 16 "TiCN3 / 4 "42 Degrees3"PM538RPulverisert metall3 561 NOK
CLEVELAND C40038 endefres i pulverisert metall 3/4 tomme diameter 3 tommer kuttelengde | AH2MNN 29VX56 C400385.25 "1 / 8 "TiCN3 / 4 "42 Degrees3"PM538RPulverisert metall3 420 NOK
CLEVELAND C40041 endefres i pulverform 1 tomme diameter 2 tommer kuttelengde | AH2MNT 29VX61 C400414.5 "1 / 8 "TiCN1"42 Degrees2"PM538RPulverisert metall3 971 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C40039 endefres i pulverform 1 tomme diameter 2 tommer kuttelengde
3 850 NOK / enhet