Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C26015 Chucking Reamer, 12.00 mm Reamer Size, 44.40 mm Flute Length, 177.80 mm Overall Length | CQ9EUP 445P18

CLEVELAND C26015 Chucking Reamer, 12.00 mm Reamer Størrelse, 44.40 mm Fløytelengde, 177.80 mm Totallengde

På lager
Vare: CQ9EUP Modell: C26015Kryssreferanse: 445P18

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 025 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChucking Reamer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CLEVELAND C25459 Chucking Reamer, #1 Reamer Størrelse, 1 1/2 tommers fløytelengde, 6 tommers totallengde | CQ9EQQ 445N68 C25459Chucking Reamer704NOK
CLEVELAND C25380 chucking Reamer, #10 Reamer Size, 1 1/8 tommers fløytelengde, 5 tommers totallengde | CQ9EQR 445N59 C25380Chucking Reamer626NOK
CLEVELAND C25374 chucking Reamer, #11 Reamer Size, 1 1/8 tommers fløytelengde, 5 tommers totallengde | CQ9EQT 445N58 C25374Chucking Reamer623NOK
CLEVELAND C25369 Chucking Reamer, #12 Reamer Størrelse, 1 1/8 tomme fløytelengde, 4 1/2 tomme totallengde | CQ9EQU 445N57 C25369Chucking Reamer626NOK
CLEVELAND C25351 Chucking Reamer, #14 Reamer Size, 1 1/8 tommers fløytelengde, 4 1/2 tommers totallengde | CQ9EQV 445N51 C25351Chucking Reamer610NOK
CLEVELAND C25346 Chucking Reamer, #15 Reamer Størrelse, 1 1/8 tomme fløytelengde, 4 1/2 tomme totallengde | CQ9EQW 445N50 C25346Chucking Reamer626NOK
CLEVELAND C25339 Reamer, #16 Reamer Størrelse, 1 1/8 tomme fløytelengde, 4 1/2 tomme totallengde | CQ9EQX 445N49 C25339Chucking Reamer626NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C26015 Chucking Reamer, 12.00 mm Reamer Størrelse, 44.40 mm Fløytelengde, 177.80 mm Totallengde
1 025 NOK / enhet