Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLE-LINE C23348 Jobber bor, 7/64 tommer, koboltstål, halm/bronse | CD2HQA 53FP37

CLE-LINE C23348 Jobber bor, 7/64 tommer, koboltstål, halm/bronse

På lager
Vare: CD2HQA Modell: C23348Kryssreferanse: 53FP37
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
36NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.1094
Dybde5xD
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse7 / 64 "
FinishHalm / bronse
Fløytelengde1.5 "
KlasseHeavy Duty
Liste nummer1802
MaterialeKoboltstål
Antall fløyter2
Total lengde2.625 "
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeDele
Shank Dia.7 / 64 "
Skaft TypeRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045

Produktvarianter

ProduktModellPunkttypeDesimal ekvivalentDimensjonstypeShank Dia.StørrelseFinishFløytelengdeListe nummerPris
CLE-LINE C18113 Jobber Bit #60 High Speed ​​Steel | AB6WDC 22N339 C18113Splittpunkt0.04 "Ledningsstørrelse0.04 "#60Svart gull11 / 16 "187821NOK
CLE-LINE C18112 Jobber Bit #59 High Speed ​​Steel | AB6WDD 22N340 C18112Splittpunkt0.041 "Ledningsstørrelse0.041 "#59Svart gull11 / 16 "187822NOK
CLE-LINE C18111 Jobber Bit # 58 High Speed ​​Steel | AB6WDE 22N341 C18111Splittpunkt0.042 "Ledningsstørrelse0.042 "#58Svart gull11 / 16 "187822NOK
CLE-LINE C18110 Jobber Bit #57 High Speed ​​Steel | AB6WDF 22N342 C18110Splittpunkt0.043 "Ledningsstørrelse0.043 "#57Svart gull3 / 4 "187823NOK
CLE-LINE C18109 Jobber Bit #56 High Speed ​​Steel | AB6WDG 22N343 C18109Splittpunkt0.046 "Ledningsstørrelse0.046 "#56Svart gull3 / 4 "187823NOK
CLE-LINE C18108 Jobber Bit #55 High Speed ​​Steel | AB6WDH 22N344 C18108Splittpunkt0.052 "Ledningsstørrelse0.052 "#55Svart gull7 / 8 "187823NOK
CLE-LINE C18107 Jobber Bit #54 High Speed ​​Steel | AB6WDJ 22N345 C18107Splittpunkt0.055 "Ledningsstørrelse0.055 "#54Svart gull7 / 8 "187823NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-LINE C23348 Jobber bor, 7/64 tommer, koboltstål, halm/bronse
36NOK / enhet