CLE-FORCE C68870 Forlengelsesbor for fly, 7/64 tommer størrelse, 6 tommer lengde, 135 grader. Split Point, HSS | CL2JFB

CLE-FORCE C68870 Flyforlengelsesbor, 7/64 tommer størrelse, 6 tommer lengde, 135 grader. Split Point, HSS

Vare: CL2JFB Modell: C68870
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

27NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlyforlengelsesbor

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)436.88
Skipets bredde (cm)7.62

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLE-FORCE C68867 Forlengelsesbor for fly, 1/16 tommer størrelse, 6 tommer lengde, 135 grader. Split Point, HSS | CL2JEY C6886728NOK
RFQ
CLE-FORCE C68868 Forlengelsesdrill for fly, 5/64 tommer størrelse, 6 tommer lengde, 135 grader. Split Point, HSS | CL2JEZ C6886829NOK
RFQ
CLE-FORCE C68869 Forlengelsesbor for fly, 3/32 tommer størrelse, 6 tommer lengde, 135 grader. Split Point, HSS | CL2JFA C6886927NOK
RFQ
CLE-FORCE C68871 Forlengelsesdrill for fly, 1/8 tomme størrelse, 6 tommer lengde, 135 grader. Split Point, HSS | CL2JFC C6887127NOK
RFQ
CLE-FORCE C68872 Forlengelsesdrill for fly, 9/64 tommer størrelse, 6 tommer lengde, 135 grader. Split Point, HSS | CL2JFD C6887230NOK
RFQ
CLE-FORCE C68873 Forlengelsesbor for fly, 5/32 tommer størrelse, 6 tommer lengde, 135 grader. Split Point, HSS | CL2JFE C6887330NOK
RFQ
CLE-FORCE C68874 Forlengelsesbor for fly, 11/64 tommer størrelse, 6 tommer lengde, 135 grader. Split Point, HSS | CL2JFF C6887434NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-FORCE C68870 Flyforlengelsesbor, 7/64 tommer størrelse, 6 tommer lengde, 135 grader. Split Point, HSS
27NOK / enhet