Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CJT KOOLCARB 11505625 Skrumaskinbor 9/16in. 14.29 mm | AH9QZC 41AD99

CJT KOOLCARB 11505625 Skrumaskinbor 9/16in. 14.29 mm

På lager
Vare: AH9QZC Modell: 11505625Kryssref: 41AD99

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
856NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue maskinbor
Desimal ekvivalent0.5625
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse9 / 16 "
Finishubestrøket
Fløytelengde2.5 "
KlasseGenerelt formål
MaterialeHårdmetall
Total lengde4"
Pekevinkel135 Degrees
Punkttype4 Fasettsplitt
Shank Dia.9 / 16 "
Størrelser inkludert9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0998
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)1.59
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Størrelser inkludertPris
CJT KOOLCARB 11501250 Skrumaskinbor 1/8in. 3.18 mm | AH9QWN 41AD40 115012500.1250Brøkdel tommer22mm48mm1 / 8 "1 / 8 "226NOK
CJT KOOLCARB 11501378 Skrumaskinbor 3.50 mm | AH9QWP 41AD41 115013780.1378Metric1"52mm3.50mm3.50mm334NOK
CJT KOOLCARB 11501406 Skrumaskinbor 9/64in. 3.57 mm | AH9QWQ 41AD42 115014060.1406Brøkdel tommer1"52mm9 / 64 "9 / 64 "336NOK
CJT KOOLCARB 11501562 Skrumaskinbor 5/32in. 3.97 mm | AH9QWR 41AD43 115015620.1562Brøkdel tommer1"52mm5 / 32 "5 / 32 "253NOK
CJT KOOLCARB 11501575 Skrumaskinbor 4.00mm | AH9QWT 41AD44 115015750.1575Metric1"52mm4.00mm4.00mm283NOK
CJT KOOLCARB 11501719 Skrumaskinbor 11/64in. 4.37 mm | AH9QWU 41AD45 115017190.1719Brøkdel tommer1.125 "2.187 "11 / 64 "11 / 64 "288NOK
CJT KOOLCARB 11501875 Skrumaskinbor 3/16in. 4.76 mm | AH9QWW 41AD47 115018750.1875Brøkdel tommer1.125 "2.187 "3 / 16 "3 / 16 "243NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CJT KOOLCARB 11505625 Skrumaskinbor 9/16in. 14.29 mm
856NOK / enhet