Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHRISLYNN 87038 Combination Hand Install Tool, Metric | AF9PJG 30PG05

CHRISLYNN 87038 Kombinasjonsverktøy for håndinstallering, metrisk

På lager
Vare: AF9PJG Modell: 87038Kryssreferanse: 30PG05

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 146 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInstallasjonsverktøy
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207406000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bruk for størrelser: M24x1.5, M26x1.5, M27x1.5, M27x2, M27x3, 1 1/8-71-12, 1-14, 1-10, 3/4-14(BSP)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHRISLYNN 87038 Kombinasjonsverktøy for håndinstallering, metrisk
1 146 NOK / enhet