Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 47300 Jobber Bit 6.40 mm høyhastighets stål | AA9ZQK 1K414

CHICAGO-LATROBE 47300 Jobber Bit 6.40 mm høyhastighets stål

På lager
Vare: AA9ZQK Modell: 47300Kryssref: 1K414

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

66NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.252 "
DimensjonstypeMetric
FinishSvart oksid
Fløytelengde63mm
KlasseGenerelt formål
Liste nummer150
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde101mm
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Shank Dia.6.4mm
Størrelse6.40mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8207504060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPekevinkelDesimal ekvivalentDimensjonstypeShank Dia.StørrelseFinishFløytelengdeKlassePris
CHICAGO-LATROBE 44087 Jobber Bit #17 High Speed ​​Steel | AA9THR 1F603 44087118 Degrees0.173 "Ledningsstørrelse0.173 "#17Svart oksid2.187 "Generelt formål43NOK
CHICAGO-LATROBE 44088 Jobber Bit #18 High Speed ​​Steel | AA9THU 1F605 44088118 Degrees0.169 "Ledningsstørrelse0.169 "#18Svart oksid2.125 "Generelt formål38NOK
CHICAGO-LATROBE 44089 Jobber Bit #19 High Speed ​​Steel | AA9THW 1F607 44089118 Degrees0.166 "Ledningsstørrelse0.166 "#19Svart oksid2.125 "Generelt formål38NOK
CHICAGO-LATROBE 44090 Jobber Bit #20 High Speed ​​Steel | AA9THY 1F609 44090118 Degrees0.161 "Ledningsstørrelse0.161 "#20Svart oksid2.125 "Generelt formål38NOK
CHICAGO-LATROBE 44091 Jobber Bit #21 High Speed ​​Steel | AA9TJA 1F611 44091118 Degrees0.159 "Ledningsstørrelse0.159 "#21Svart oksid2.125 "Generelt formål34NOK
CHICAGO-LATROBE 44092 Jobber Bit #22 High Speed ​​Steel | AA9TJC 1F613 44092118 Degrees0.157 "Ledningsstørrelse0.157 "#22Svart oksid2"Generelt formål34NOK
CHICAGO-LATROBE 44093 Jobber Bit #23 High Speed ​​Steel | AA9TJE 1F615 44093118 Degrees0.154 "Ledningsstørrelse0.154 "#23Svart oksid2"Generelt formål34NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47300 Jobber Bit 6.40 mm høyhastighets stål
66NOK / enhet