Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO KRANER 919-014JKCP Fjær | CQ8TNE 21GF53

CHICAGO FAUCETS 919-014JKCP Fjær

På lager
Vare: CQ8TNE Modell: 919-014JKCPKryssreferanse: 21GF53

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 343 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvår

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CHICAGO KRANER 386-013JKNF Fjær | CQ8TNC 21FN47 386-013JKNF80NOK
CHICAGO KRANER 395-018JKNF Fjær | CQ8TND 21FN62 395-018JKNF44NOK
CHICAGO KRANER 668-013JKNF Fjær | CQ8TNF 21FX32 668-013JKNF49NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO FAUCETS 919-014JKCP Fjær
1 343 NOK / enhet