Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO FAUCETTER 90-LABCP lavstrømssprayventil 3/4-14 Uns 1.0gpm | AF2QAH 6XAH1

CHICAGO FAUCETS 90-LABCP lavstrømssprayventil 3/4-14 uns 1.0gpm

På lager
Vare: AF2QAH Modell: 90-LABCPKryssreferanse: 6XAH1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 538 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSprayventil med lavt strømningsnivå
Farge / finishForkrommet
SamsvarSertifisert til NSF / ANSI 61, seksjon 9 av CSA.ASSE A112.118.1 / CSA B125. AB1953 og VT S.152
Tilkobling3 / 4-14 UNS
Inlet3 / 4-14 UNS
MaterialeMessing
Størrelse3/4 "-14 UNS tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8481801030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO FAUCETS 90-LABCP lavstrømssprayventil 3/4-14 uns 1.0gpm
1 538 NOK / enhet