Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO FAUCETS 2500-005JKCP Knapp | CQ8RVH 21FK67

CHICAGO FAUCETS 2500-005JKCP-knapp

På lager
Vare: CQ8RVH Modell: 2500-005JKCPKryss Ref: 21FK67

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CHICAGO KRANER 1-144JKCP Knapp | CQ8RVC 21FD21 1-144JKCP115NOK
CHICAGO KRANER 216-678N2JKNF Knapp | CQ8RVD 21FH65 216-678N2JKNF90NOK
CHICAGO KRANER 216-428JKNF Knapp | CQ8RVE 21FH50 216-428JKNF90NOK
CHICAGO KRANER 216-678CO2JKNF Knapp | CQ8RVF 21FH59 216-678CO2JKNF87NOK
CHICAGO KRANER 216-678O2JKNF Knapp | CQ8RVG 21FH68 216-678O2JKNF88NOK
CHICAGO KRANER 320-004JKNF Knapp Kald | CQ8RVJ 21FL77 320-004JKNF79NOK
CHICAGO KRANER 320-003JKNF Knapp Hot | CQ8RVK 21FL76 320-003JKNF79NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO FAUCETS 2500-005JKCP-knapp
113NOK / enhet