Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHERNE 272892 Plugg, 6 tommer størrelse, 5.77 tommer Min. Dia., 6 tommer Maks. Dia., aluminium | CJ3ALE 53MH27

CHERNE 272892 Plugg, 6 tommer størrelse, 5.77 tommer Min. Dia., 6 tommer Maks. Dia., aluminium

På lager
Vare: CJ3ALE Modell: 272892Kryssref.: 53MH27
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
3 217 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7

Produktvarianter

ProduktModellDeflatert lengdeSakNominell størrelseOmrådePris
CHERNE 217128 Plugg, 8 til 12 tommer størrelse, 18.5 tommer lengde, 15 psi | CE9TEM 55TN82 21712818.5 "Støpsel8 "til 12"7 "til 12.25"14 366 NOK
CHERNE 265048 Testkuleplugg, 4 til 6 tommer størrelse, 10.75 tommer lengde, 17 psi/ 40 fot | CH6JFQ 53MH31 26504810.75 "Støpsel4 "til 6"3.75 "til 6.25"4 150 NOK
CHERNE 319128 Plugg, 6 til 12 tommer størrelse, 5.77 tommer Min. Dia., 12 tommer Maks. Dia., aluminium/gummi | CJ3AKX 54XJ95 319128-Støpsel--9 794 NOK
CHERNE 310168 Plugg, 8 til 16 tommer størrelse, 7.76 tommer Min. Dia., 16 tommer Maks. Dia., aluminium/gummi | CJ3AKY 54XJ92 310168-Støpsel--13 693 NOK
CHERNE 311088 Plugg, 4 til 8 tommer størrelse, 3.97 tommer Min. Dia., 8 tommer Maks. Dia., aluminium/gummi | CJ3AKZ 54XJ98 311088-Støpsel--11 507 NOK
CHERNE 310248 Plugg, 12 til 24 tommer størrelse, 11.95 tommer Min. Dia., 24 tommer Maks. Dia., aluminium/gummi | CJ3ALA 54XJ94 310248-Støpsel--22 521 NOK
CHERNE 219188 Plugg, 12 til 18 tommer størrelse, 11.95 tommer Min. Dia., 18 tommer Maks. Dia., aluminium/gummi | CJ3ALB 54XJ97 219188-Støpsel--23 909 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 272892 Plugg, 6 tommer størrelse, 5.77 tommer Min. Dia., 6 tommer Maks. Dia., aluminium
3 217 NOK / enhet