Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF5-05-18 Continuous Flexing Control Cable 4a 600v | AC3JQJ 2TYX2

CHAINFLEX CF5-05-18 Continuous Flexing Control Cable 4a 600v

På lager
Vare: AC3JQJ Modell: CF5-05-18Kryssreferanse: 2TYX2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
119NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeBare kobber
JakkefargeGrønn
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker4
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.53 "
Antall ledere18
Skjermet / uskjermetuskjermet
SpolelengdeKlipp til lengden, bestill med foten
Temp. Område23 grader til 158 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse20AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5202
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544493080
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetSpolelengdeLedningsstørrelsePris
CHAINFLEX CF5-05-12 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 4a 600v | AC3JQH 2TYX1 CF5-05-12Bare kobber0.45 "12uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten20AWG63NOK
CHAINFLEX CF5-07-42 Continuous Flexing Control Cable 4a 600v | AC3JQT 2TYY1 CF5-07-42Bare kobber0.91 "42uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten18AWG290NOK
CHAINFLEX CF6-05-12 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 4a 600v | AC3JRJ 2TYZ7 CF6-05-12Bare kobber0.51 "12SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten20AWG129NOK
CHAINFLEX CF6-05-18 Continuous Flexing Control Cable 4a 600v | AC3JRK 2TYZ8 CF6-05-18Bare kobber0.59 "18SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten20AWG180NOK
CHAINFLEX CF5-05-12-25 Continuous Flexing Control Cable 4a 600v | AC3JVL 2TZJ8 CF5-05-12-25Kobber0.45 "12uskjermet25ft.20AWG1 335 NOK
CHAINFLEX CF5-05-18-25 Continuous Flexing Control Cable 4a 600v | AC3JVM 2TZJ9 CF5-05-18-25Kobber0.53 "18uskjermet25ft.20AWG1 921 NOK
CHAINFLEX CF5-07-42-25 Continuous Flexing Control Cable 4a 600v | AC3JVW 2TZK8 CF5-07-42-25Kobber0.91 "42uskjermet25ft.18AWG5 398 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF5-05-18 Continuous Flexing Control Cable 4a 600v
119NOK / enhet