CHAINFLEX CF10-07-04-1 Continuous Flexing Control Cable 14a 300v | AB7UMH 24C108

CHAINFLEX CF10-07-04-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 14a 300v

På lager
Vare: AB7UMH Modell: CF10-07-04-1Kryssreferanse: 24C108

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

83NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeMørkeblå
Jakke materialeTPE
Maks. Forsterker14
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius5 x OD
Nominell utenfor dia.0.3 "
Antall ledere4
Skjermet / uskjermetSkjermet
Spolelengde1 fot. til 1600 fot.
Temp. Område-31 grader til 212 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF10-07-04-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 14a 300v
83NOK / enhet