CFG CA41611 Svanehals Kjøkkenkran, Moen, Capstone, Chrome Finish, 1.5 GPM flow rate | CQ8LYM 492N79

CFG CA41611 Svanehals kjøkkenkran, Moen, Capstone, Chrome Finish, 1.5 GPM flow rate

Vare: CQ8LYM Modell: CA41611Kryssref: 492N79
1 619 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvanehals kjøkkenkran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1524
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CFG 41611CSL Svanehals Kjøkkenkran, Moen, Capstone, Rustfritt stål Finish, 1.5 GPM flow rate | CQ8LYP 492N65 41611CSL2 201 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CFG CA41611 Svanehals kjøkkenkran, Moen, Capstone, Chrome Finish, 1.5 GPM flow rate
1 619 NOK / enhet