Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CEP 61410SCW Kamlås Strømledning 400A 600VAC CL40FW | AD8VZH 4NAG7

CEP 61410SCW Kamlås Strømledning 400A 600VAC CL40FW

På lager
Vare: AD8VZH Modell: 61410SCWKryssref: 4NAG7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
4 903 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamlås strømledning
FARGESvart
KoblingsendenCL40FW
Ledningslengde10ft.
MaterialeGummi
Maks. Forsterker400
Antall poler1
Antall ledninger1
Plugg endeBare ledning
Spenningsverdier600 VAC
Ledningsstørrelse4/0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0725
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)30.99
HS kode8544429000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerLedningsstørrelsePris
CEP 6126SCBK Kamlås Strømledning 200A 600VAC CL20FBK | AD8VYL 4NAE5 6126SCBK2002/03 648 NOK
CEP 6126SCBU Kamlås Strømledning 200A 600VAC CL20FBU | AD8VYM 4NAE6 6126SCBU2002/03 413 NOK
CEP 6126SCG Kamlås Strømledning 200A 600VAC CL20FG | AD8VYN 4NAE7 6126 SCG2002/03 413 NOK
CEP 6126SCR Kamlås Strømledning 200A 600VAC CL20FR | AD8VYP 4NAE8 6126SCR2002/03 413 NOK
CEP 6126SCW Kamlås Strømledning 200A 600VAC CL20FW | AD8VYQ 4NAE9 6126SCW2002/03 729 NOK
CEP 61410SCBK Kamlås Strømledning 400A 600VAC CL40FBK | AD8VZD 4NAG3 61410SCBK4004/05 173 NOK
CEP 61410SCBU Kamlås Strømledning 400A 600VAC CL40FBU | AD8VZE 4NAG4 61410SCBU4004/05 173 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CEP 61410SCW Kamlås Strømledning 400A 600VAC CL40FW
4 903 NOK / enhet