CENTURY B2848 Pumpemotor 1 Hk 3450 115/230 V 56y Odp | AF2HZN 6UEV4

CENTURY B2848 Pumpemotor 1 Hk 3450 115/230 V 56y Odp

På lager
Vare: AF2HZN Modell: B2848Kryssreferanse: 6UEV4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 719 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFirkantet flens bassengpumpemotor
LagreneBall
Effektivitetsgruppestandard
KabinettÅpne Dripproof
FinishSvart
Frame56Y
Forsterker med full belastning16.0/8.0
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseF
Maks. Omgivelsestemp.50 grader C
MotorapplikasjonPumps
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeFace
Rotasjon av motorakselenCCWSE
MotorsubapplikasjonBasseng- og spa-pumper
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringFlens
RPM på typeskilt3450
Fase1
RotasjonCCWSE
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.65
ShaftGjenget-1 / 2-20 UNF-2A RH og 1 / 4-20 UNC-2B LH
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksemateriale303 rustfritt stål
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.916
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode8501406040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignLagreneutformingMotor termisk beskyttelseMotor TypeRPM på typeskiltFaseRotasjonPris
CENTURY B2983 Pumpemotor 1-1/2 1/6 Hk 3450/1725 230 V | AA7XWR 16U434 B2983Start / Kjør kondensatorBall-AutoKondensator-start3450/17251CCW7 587 NOK
CENTURY B2984 Pumpemotor 2 1/4 Hk 3450/1725 230 V 56y | AA7XWT 16U435 B2984Start / Kjør kondensatorBall-AutoKondensator-start3450/17251CCW9 616 NOK
CENTURY B2981 Pumpemotor 3/4 1/10 Hk 3450/1725 115 V | AA7XWV 16U437 B2981Start / Kjør kondensatorBall-AutoKondensator-start3450/17251CCW6 121 NOK
CENTURY B2982 Pumpemotor 1 1/10 Hk 3450/1725 230 V | AA7XWW 16U438 B2982Start / Kjør kondensatorBall-AutoKondensator-start3450/17251CCW6 581 NOK
CENTURY B2980 Pumpemotor 3/4 1/10 Hk 3450/1725 230 V | AA7XWX 16U439 B2980Start / Kjør kondensatorBall-AutoKondensator-start3450/17251CCW6 222 NOK
CENTURY SQ1302V1 Pumpemotor 3 Hk 3450 208-230 V 56y Odp | AB9YTQ 2GMP9 SQ1302V1Start / Kjør kondensator-To romAutoPSC34501CCWSE9 571 NOK
CENTURY H491 Pumpemotor 1/2 Hk 3450 208-230/460 V 56y | AE2QER 4YY42 H4913-fase-To romnone3-fase34503CW / CCW4 621 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY B2848 Pumpemotor 1 Hk 3450 115/230 V 56y Odp
4 719 NOK / enhet