Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CDI KONTROLLENHETER CS25-100 Kaldstartventil 1/4 tommers messing | AH6XCU 36JN39

CDI CONTROL DEVICES CS25-100 Kaldstartventil 1/4 tommers messing

På lager
Vare: AH6XCU Modell: CS25-100Kryssref: 36JN39
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
71NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKaldstartventil
Hex størrelse9/16
Inlet1/4
Lengde49/64
MaterialeMessing
Maks. Press250
Maks. Temp.250
MonteringI tank
ForsegleFluor
FjærmaterialeRustfritt stål
typenAir

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0227
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Poppet : Messing
    • Hold mottrykk (PSI): 25
    • Flow Range Free Air (CFM): 0 til 2

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseInletLengdePris
CDI KONTROLLENHETER CS12-100 Kaldstartventil 1/8 tommer messing | AH6XCT 36JN38 CS12-1007/161/85 / 8 "71NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CDI CONTROL DEVICES CS25-100 Kaldstartventil 1/4 tommers messing
71NOK / enhet