Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CALBRITE S620001S00 Stropp med ett hull, 2 tommers handelsstørrelse, 1/2 tommers bolthullstørrelse, 316 rustfritt stål | AH6VTA 36HX51

CALBRITE S620001S00 Stropp med ett hull, 2 tommers handelsstørrelse, 1/2 tommers bolthullstørrelse, 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AH6VTA Modell: S620001S00Kryssreferanse: 36HX51
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
323NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 25
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtt hulls ledningsstropp
FinishPolert Brite
Lengde4.9 "
MaterialeRustfritt stål
Nominell ledning / rør2"
Ståltykkelse0.13 "
UnderkategoriLedningsstropper
Bredde0.9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
CALBRITE S605001S00 Stropp med ett hull, 1/2 tomme handelsstørrelse, 1/4 tomme bolthullstørrelse, 316 rustfritt stål | CL2LXL S605001S0066NOK
CALBRITE S607001S00 Stropp med ett hull, 3/4 tomme handelsstørrelse, 1/4 tomme bolthullstørrelse, 316 rustfritt stål | CL2LXM S607001S0073NOK
CALBRITE S610001S00 stropp med ett hull, 1 tomme handelsstørrelse, 1/4 tomme bolthullstørrelse, 316 rustfritt stål | CL2LXN S610001S00131NOK
CALBRITE S612001S00 Stropp med ett hull, 1-1/4 tomme handelsstørrelse, 1/2 tomme bolthullstørrelse, 316 rustfritt stål | CL2LXP S612001S00167NOK
CALBRITE S615001S00 Stropp med ett hull, 1-1/2 tomme handelsstørrelse, 1/2 tomme bolthullstørrelse, 316 rustfritt stål | CL2LXQ S615001S00211NOK
CALBRITE S625001S00 Stropp med ett hull, 2-1/2 tomme handelsstørrelse, 9/16 tommer bolthullstørrelse, 316 rustfritt stål | CL2LXR S625001S00515NOK
CALBRITE S630001S00 Stropp med ett hull, 3 tommers handelsstørrelse, 9/16 tommers bolthullstørrelse, 316 rustfritt stål | CL2LXT S630001S00717NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALBRITE S620001S00 Stropp med ett hull, 2 tommers handelsstørrelse, 1/2 tommers bolthullstørrelse, 316 rustfritt stål
323NOK / enhet