Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALES STS Fjærben til stagklemme 1000 Lb Maks belastning | AB4EXL 1XJN3

CADDY INDUSTRIAL SALES STS stag til stagklemme 1000 Lb Maks belastning

På lager
Vare: AB4EXL Modell: STSKryssreferanse: 1XJN3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrut til Strut Clamp
MaterialeElektro-galvanisert stål
Maks. Laste1000 lb.
MetalldetekterbarJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For montering av rygg mot rygg halvspor

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES STS stag til stagklemme 1000 Lb Maks belastning
37NOK / enhet