Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CH HANSON 21850 Rhino nummersett, 3/16 tommer Størrelse | AC6VNT 36K467

CH HANSON 21850 Rhino nummersett, 3/16 tommer størrelse

På lager
Vare: AC6VNT Modell: 21850Kryssref: 36K467

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 502 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndstempel
Tilfellet MaterialWood
Character Høyde3 / 16 "
MaterialeStål
Skaftlengde3.5 "
Shank Size Square9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.54
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)14.29
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8205599000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCharacter HøydePris
CH HANSON 21830 nesehorn nummersett, 1/8 tomme Størrelse | AC6VNQ 36K465 218301 / 8 "1 495 NOK
CH HANSON 21870 nesehorn nummersett, 1/4 tomme Størrelse | AC6VNV 36K469 218701 / 4 "1 884 NOK
CH HANSON 21880 nesehorn nummersett, 3/8 tommer Størrelse | AC6VNX 36K471 218803 / 8 "3 408 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CH HANSON 21850 Rhino nummersett, 3/16 tommer størrelse
1 502 NOK / enhet