BURNDY YA464N Compression Lug, 3.19 Inch Barrel Length, Green

Vare: CF4CTT Modell: YA464N
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompresjonsnippel
Bolthullstørrelse39 - 42 "
FargekodeGrønn
LedermaterialeKobber
Hullstørrelse0.38 "
Antall hull4
Total lengde7.55 "
Strip lengde3-1 / 4 "
Stud størrelse1 / 2 "
Trådstørrelse1 / 2 "
Spenningsverdier0.32 "

Produktvarianter

ProduktModellHolesenteret til sluttBolthullstørrelseBoltstørrelseHullstørrelseInne i Dia.LengdeMaterialeAntall hullpk. Antall.Pris
BURNDY YAD1CM10E38 kompresjonsplugg 3/8 tommers stud 1 Awg | AF9ZQB 30XR73 YAD1CM10E381.34 "----1.7 "Kobber-173NOK
BURNDY YAD1CM12E12 kompresjonsplugg 1/2 tommers stud 1 Awg | AF9ZQC 30XR74 YAD1CM12E121.42 "----1.86 "Kobber-180NOK
BURNDY YAD1CM16E58 kompresjonsplugg 5/8 tommers stud 1 Awg | AF9ZQD 30XR75 YAD1CM16E581.57 "----2.12 "Kobber-1114NOK
BURNDY YAD1CM20E34 kompresjonsplugg 3/4 tommers stud 1 Awg | AF9ZQE 30XR76 YAD1CM20E341.57 "----2.12 "Kobber-1121NOK
BURNDY YAD1CM6E14 kompresjonsplugg 1/4 tommers stud 1 Awg | AF9ZQF 30XR77 YAD1CM6E141.34 "----1.7 "Kobber-194NOK
BURNDY YAD1CM8E516 kompresjonsplugg 5/16 tommers stud 1 Awg | AF9ZQG 30XR78 YAD1CM8E5161.34 "----1.7 "Kobber-176NOK
BURNDY YAD25M10E38 kompresjonsplugg 3/8 tommers stud 1/0 Awg | AF9ZQH 30XR79 YAD25M10E381.34 "----1.69 "Kobber-182NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YA464N Compression Lug, 3.19 Inch Barrel Length, Green