BUNTING BEARINGS TMCB101406 Hylselager indre diameter 5/8 tomme Lengde 3/4 tommer | AD4BPG 41C716

BUNTING BEARINGS TMCB101406 ermelager indre diameter 5/8 tommers lengde 3/4 tommer

Vare: AD4BPG Modell: TMCB101406Kryssreferanse: 41C716

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
FARGESølv / Bronse
Inne i Dia.5 / 8 "
Lengde3 / 4 "
MaterialeC96900 Støpt bronse, ToughMet 3
Maks. Pv275,000
Antall stykker1
Utenfor Dia.7 / 8 "
Temp. Område-250 grader til +550 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483308040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB101406 ermelager indre diameter 5/8 tommers lengde 3/4 tommer