BUNTING BEARINGS TMCB060808 Hylselager indre diameter 3/8 tomme Lengde 1 tommer | AD4BNY 41C661

BUNTING BEARINGS TMCB060808 Ermetlager Indre diameter 3/8 tommer Lengde 1 tommer

Vare: AD4BNY Modell: TMCB060808Kryssreferanse: 41C661

Få tak i det Mai 15, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
FARGESølv / Bronse
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde1"
MaterialeC96900 Støpt bronse, ToughMet 3
Maks. Pv275,000
Antall stykker1
Utenfor Dia.1 / 2 "
Temp. Område-250 grader til +550 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483308040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
BUNTING BEARINGS TMCB060804 Hylselager indre diameter 3/8 tomme Lengde 1/2 tommer | AD4BNX 41C659 TMCB0608041 / 2 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB060808 Ermetlager Indre diameter 3/8 tommer Lengde 1 tommer