BUNTING BEARINGS EW163203 Trykkvask, størrelse 1 x 2 x 3/16 tommer

Vare: CD4XGJ Modell: EW163203
54NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkvasker

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • De ASTM-kompatible SAE 841 sintrede bronselagrene er vakuumimpregnert med SAE 30 olje etter å ha passert gjennom forming, sintring og dimensjonering for å forbedre smøring og redusere friksjon. Disse hyllebronselagrene kan effektivt fungere ved temperaturer mellom 10 og 220 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BUNTING LAGERE EW041001 Trykkskive, størrelse 1/4 x 5/8 x 1/16 tomme | CD4XFE EW04100115NOK
RFQ
BUNTING LAGER EW051201 Trykkskive, størrelse 5/16 x 3/4 x 1/16 tomme | CD4XFF EW05120116NOK
RFQ
BUNTING LAGERE EW061201 Trykkskive, størrelse 3/8 x 3/4 x 1/16 tomme | CD4XFG EW06120115NOK
RFQ
BUNTING LAGER EW061202 Trykkskive, størrelse 3/8 x 3/4 x 1/8 tomme | CD4XFH EW06120216NOK
RFQ
BUNTING LAGER EW071201 Trykkskive, størrelse 7/16 x 3/4 x 1/16 tomme | CD4XFJ EW07120122NOK
RFQ
BUNTING LAGER EW081201 Trykkskive, størrelse 1/2 x 3/4 x 1/16 tomme | CD4XFK EW08120115NOK
RFQ
BUNTING LAGERE EW081601 Trykkskive, størrelse 1/2 x 1 x 1/16 tomme | CD4XFL EW08160117NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS EW163203 Trykkvask, størrelse 1 x 2 x 3/16 tommer
54NOK / enhet