Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUNTING BEARINGS EP162012 Sleeve Bearing, 1 Inch I.D., 1 1/4 Inch O.D., 3/4 Inch Length, 3Pk

På lager
Vare: CD4XAQ Modell: EP162012Kryssref.: 12R767

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • De ASTM-kompatible SAE 841 sintrede bronselagrene er vakuumimpregnert med SAE 30 olje etter å ha passert gjennom forming, sintring og dimensjonering for å forbedre smøring og redusere friksjon. Disse hyllebronselagrene kan effektivt fungere ved temperaturer mellom 10 og 220 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BUNTING BEARINGS EP020404 Hylselager, størrelse 1/8 x 1/4 x 1/4 tomme | CD4WRX EP0204047NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS EP020408 Hylselager, størrelse 1/8 x 1/4 x 1/2 tomme | CD4WRY EP0204088NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS EP030404 Hylselager, størrelse 3/16 x 1/4 x 1/4 tomme | CD4WRZ EP0304047NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS EP030406 Hylselager, størrelse 3/16 x 1/4 x 3/8 tomme | CD4WTA EP0304066NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS EP030408 ​​Hylselager, størrelse 3/16 x 1/4 x 1/2 tomme | CD4WTB EP0304087NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS EP030412 Hylselager, størrelse 3/16 x 1/4 x 3/4 tomme | CD4WTC EP0304128NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS EP030503 Hylselager, størrelse 3/16 x 5/16 x 3/16 tommer | CD4WTD EP0305037NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS EP162012 Sleeve Bearing, 1 Inch I.D., 1 1/4 Inch O.D., 3/4 Inch Length, 3Pk
148NOK / enhet