Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUNTING BEARINGS AAM030040025 Sleeve Bearing, 30mm I.D., 40mm O.D., 25mm Length, Bronze | CJ3JXD 12D676

BUNTING BEARINGS AAM030040025 Hylselager, 30 mm ID, 40 mm OD, 25 mm lengde, bronse

På lager
Vare: CJ3JXD Modell: AAM030040025Kryssreferanse: 12D676

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

321NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeMaterialeMaks. PvUtenfor Dia.Temp. OmrådePris
BUNTING BEARINGS TMCB101408 Hylselager indre diameter 5/8 tomme Lengde 1 tommer | AD4BPH 41C717 TMCB1014085 / 8 "1"C96900 Støpt bronse, ToughMet 3275,0007 / 8 "-250 grader til +550 grader111NOK
BUNTING BEARINGS TMCB141616 Hylselager indre diameter 7/8 tomme Lengde 2 tommer | AD4BPN 41C752 TMCB1416167 / 8 "2"C96900 Støpt bronse, ToughMet 3275,0001"-250 grader til +550 grader-
RFQ
BUNTING BEARINGS TMCB202408 Hylselager indre diameter 1-1/4 tomme Lengde 1 tommer | AD4BQC 41C804 TMCB2024081.25 "1"C96900 Støpt bronse, ToughMet 3275,0001.5 "-250 grader til +550 grader-
RFQ
BUNTING BEARINGS TMCB364032 Hylselager indre diameter 2-1/4 tomme Lengde 4 tommer | AD4BRA 41C876 TMCB3640322.25 "4"C96900 Støpt bronse, ToughMet 3275,0002.5 "-250 grader til +550 grader-
RFQ
BUNTING BEARINGS TMCB404824 Hylselager indre diameter 2-1/2 tomme Lengde 3 tommer | AD4BRB 41C881 TMCB4048242.5 "3"C96900 Støpt bronse, ToughMet 3275,0003"-250 grader til +550 grader-
RFQ
BUNTING BEARINGS TMCB566432 Hylselager indre diameter 3-1/2 tomme Lengde 4 tommer | AD4BRE 41C887 TMCB5664323.5 "4"C96900 Støpt bronse, ToughMet 3275,0004"-250 grader til +550 grader-
RFQ
BUNTING BEARINGS TMCB647232 Hylselager indre diameter 4 tommers lengde 4 tommer | AD4BRF 41C889 TMCB6472324"4"C96900 Støpt bronse, ToughMet 3275,0004.5 "-250 grader til +550 grader-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS AAM030040025 Hylselager, 30 mm ID, 40 mm OD, 25 mm lengde, bronse
321NOK / enhet