Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BULLARD FXSLY Brannhjelm Limegul Glassfiber | AA6FYP 13W802

BULLARD FXSLY Brannhjelm Limegul Glassfiber

På lager
Vare: AA6FYP Modell: FXSLYKryssreferanse: 13W802

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 579 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannhjelm
HakestroppNomex (R) Quick Release og Postman Slide
FARGELimegul
Passer til hattestørrelse6-1 / 2 til 8 "
Shell MaterialGlassfiber
Størrelse6 1 / 2 til 8
StilModerne
suspensjon6-punkts Sure-Lock (R) skralle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode6506103075
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPasser til hattestørrelseShell MaterialStilsuspensjonPris
BULLARD UM6WH Brannhjelm Hvit glassfiber | AA6EYP 13W070 UM6WHHvit6-1 / 2 til 8 "GlassfiberTradisjonell matt6-punkts Sure-Lock (R) skralle5 453 NOK
BULLARD UM6WHGIZ2 Brannhjelm Hvit glassfiber | AA6EYR 13W072 UM6WHGIZ2Hvit6-1 / 2 til 8 "GlassfiberTradisjonell matt6-punkts Sure-Lock (R) skralle5 500 NOK
BULLARD UM6WHBRK2 Brannhjelm Hvit glassfiber | AA6EYU 13W074 UM6WHBRK2Hvit6-1 / 2 til 8 "GlassfiberTradisjonell matt6-punkts Sure-Lock (R) skralle7 002 NOK
BULLARD UM6RD Brannhjelm Rød Glassfiber | AA6EYW 13W076 UM6RDRød6-1 / 2 til 8 "GlassfiberTradisjonell matt6-punkts Sure-Lock (R) skralle5 453 NOK
BULLARD UM6RDGIZ2 Brannhjelm Rød Glassfiber | AA6EYY 13W078 UM6RDGIZ2Rød6-1 / 2 til 8 "GlassfiberTradisjonell matt6-punkts Sure-Lock (R) skralle5 500 NOK
BULLARD UM6RDBRK2 Brannhjelm Rød Glassfiber | AA6EZA 13W080 UM6RDBRK2Rød6-1 / 2 til 8 "GlassfiberTradisjonell matt6-punkts Sure-Lock (R) skralle7 002 NOK
BULLARD UM6YL Brannhjelm Gul Glassfiber | AA6EZC 13W082 UM6YLGul6-1 / 2 til 8 "GlassfiberTradisjonell matt6-punkts Sure-Lock (R) skralle5 453 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BULLARD FXSLY Brannhjelm Limegul Glassfiber
5 579 NOK / enhet