Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY XC-750-595-OR-BK Identifikasjonsetikett for ledning og kabel | AA6HXC 14A454

BRADY XC-750-595-OR-BK Lednings- og kabelidentifikasjonsetikett

På lager
Vare: AA6HXC Modell: XC-750-595-OR-BKKryssreferanse: 14A454
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
1 500 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLednings- og kabelidentifikasjonsetikett
FARGESvart / Oransje
Høyde3 / 4 "
MaterialeVinyl
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode3919102055
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeMaterialeTemp. OmrådePris
BRADY XC-750-499 Identifikasjonsetikett for ledning og kabel | AA6HWU 14A446 XC-750-499Black / White3 / 4 "nylon-40 grader til 193 grader F1 605 NOK
BRADY XC-500-499 Identifikasjonsetikett for ledning og kabel | AA6HWV 14A447 XC-500-499Black / White1 / 2 "nylon-40 grader til 193 grader F1 549 NOK
BRADY XC-1000-499 Identifikasjonsetikett for ledning og kabel | AA6HWW 14A448 XC-1000-499Black / White1"nylon-40 grader til 193 grader F1 617 NOK
BRADY XC-750-595-GN-WT Identifikasjonsetikett for ledning og kabel | AA6HWX 14A449 XC-750-595-GN-WTHvit / Grønn3 / 4 "Vinyl-40 grader til 180 grader F1 470 NOK
BRADY XC-750-595-BL-WT Identifikasjonsetikett for ledning og kabel | AA6HWY 14A450 XC-750-595-BL-WTHvit / Blå3 / 4 "Vinyl-40 grader til 180 grader F1 470 NOK
BRADY XC-750-595-WT-BK Identifikasjonsetikett for ledning og kabel | AA6HWZ 14A451 XC-750-595-WT-BKBlack / White3 / 4 "Vinyl-40 grader til 180 grader F1 470 NOK
BRADY XC-750-595-CL-BK Identifikasjonsetikett for ledning og kabel | AA6HXA 14A452 XC-750-595-CL-BKSvart / Klar25ft.Vinyl-40 grader til 180 grader F1 275 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY XC-750-595-OR-BK Lednings- og kabelidentifikasjonsetikett
1 500 NOK / enhet