Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY WOAF-30-PK Inspection Label, Aluminium Foil, 7/16 Inch Height, 1 1/2 Inch Width, Pack Of 25 | CH6RZE 346WL3

BRADY WOAF-30-PK inspeksjonsetikett, aluminiumsfolie, 7/16 tommers høyde, 1 1/2 tommers bredde, pakke med 25

På lager
Vare: CH6RZE Modell: WOAF-30-PKKryssreferanse: 346WL3

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 376 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontrolletikett
HeaderIngen overskrift
Høyde7 / 16 "
SpråkIngen tekst
Forklaring / bakgrunnsfargeHvit
MaterialeAluminiumsfolie
MetalldetekterbarJa
Antall etiketter500
Formrektangel
Bredde1 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSpråkForklaring / bakgrunnsfargeMaterialeMetalldetekterbarBreddepk. Antall.Pris
BRADY 82587 Inspeksjonsetikett 1-1/2 tommers bredde - pakke med 364 | AE4VKW 5MZ80 825875 / 8 "EngelskBlack / WhiteSelvklebende polyesterNei1.5 "1789NOK
BRADY 82588 Inspeksjonsetikett 1-1/2 tomme Bredde - Pakke med 364 | AE4VKX 5MZ81 825885 / 8 "EngelskBlue / WhiteSelvklebende polyesterNei1.5 "1744NOK
BRADY 82592 Inspeksjonsetikett 1-1 / 2 tommers bredde - pakke med 364 | AE4VKY 5MZ85 825925 / 8 "EngelskGrønn / HvitSelvklebende polyesterNei1.5 "1741NOK
BRADY 82586 Inspeksjonsetikett 5/8 tommer høyde x 1-1 / 2 tommers bredde Poly PK364 | AG9JXK 20RY19 825865 / 8 "EngelskGrønn / Hvitpolyester-1.5 "11 092 NOK
BRADY 82590 Inspeksjonsetikett 5/8 tomme Høyde x 1-1/2 tomme Bredde Poly PK364 | AG9JXL 20RY21 825905 / 8 "EngelskRød / Hvitpolyester-1.5 "11 117 NOK
BRADY 82591 Inspeksjonsetikett 5/8 tommer høyde x 1-1 / 2 tommers bredde Poly PK364 | AG9JXM 20RY22 825915 / 8 "EngelskRød / Hvitpolyester-1.5 "11 173 NOK
BRADY 82593 Kontrollmerke 5/8 tommer høyde x 1-1 / 2 tommer bredde Poly PK364 | AG9JXN 20RY23 825935 / 8 "EngelskBlue / Whitepolyester-1.5 "11 030 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY WOAF-30-PK inspeksjonsetikett, aluminiumsfolie, 7/16 tommers høyde, 1 1/2 tommers bredde, pakke med 25
1 376 NOK / enhet