Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY PS-187-150-BL-2 trådmerkehylser 0.75 tommer Bredde 0.335 tommer Lengde | AH3DGY 31EC02

BRADY PS-187-150-BL-2 trådmerkingshylser 0.75 tommer Bredde 0.335 tomme Lengde

På lager
Vare: AH3DGY Modell: PS-187-150-BL-2Kryssreferanse: 31EC02

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 838 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Merking ermer
FARGEBlå
Høyde21 / 64 "
Etiketter per rull5000
MaterialeBrady B-342 krympekrystall polyolefin dobbeltsidig utskrift
Maks. Linjer for utskriftVarierer
Maks. Ledningsstørrelse0.15 "
Min. Ledningsstørrelse0.062 "
Krympeforhold3:1
Temp. Område-67 grader til 275 grader F
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.872
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeEtiketter per rullMaterialeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseBreddePris
BRADY PS-094-2-WT trådmerkingshylser hvit 2 tommers bredde | AG9VGE 22MY40 PS-094-2-WTHvit3 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig varmekrympepolyolefin0.08 "0.023 "2"25 661 NOK
BRADY PS-094-2-YL trådmerkingshylser gul 2 tommers bredde | AG9VGF 22MY41 PS-094-2-YLGul3 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig varmekrympepolyolefin0.08 "0.023 "2"22 321 NOK
BRADY PS-125-2-YL trådmerkingshylser gul 2 tommers bredde | AG9VGG 22MY42 PS-125-2-YLGul15 / 64 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig varmekrympepolyolefin0.11 "0.046 "2"24 892 NOK
BRADY PS-187-2-YL trådmerkingshylser gul 2 tommers bredde | AG9VGH 22MY43 PS-187-2-YLGul21 / 64 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig varmekrympepolyolefin0.15 "0.062 "2"32 147 NOK
BRADY PS-250-2-YL trådmerkingshylser gul 2 tommers bredde | AG9VGJ 22MY44 PS-250-2-YLGul7 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig varmekrympepolyolefin0.215 "0.094 "2"41 980 NOK
BRADY PS-375-2-WT trådmerkingshylser Hvit 2 tommer W | AG9VGK 22MY45 PS-375-2-WTHvit41 / 64 "1000B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig varmekrympepolyolefin0.32 "0.125 "2"28 170 NOK
BRADY PS-375-2-YL trådmerkingshylser gul 2 tommers bredde | AG9VGL 22MY46 PS-375-2-YLGul41 / 64 "1000B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig varmekrympepolyolefin0.32 "0.125 "2"22 321 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY PS-187-150-BL-2 trådmerkingshylser 0.75 tommer Bredde 0.335 tomme Lengde
30 838 NOK / enhet