Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY PS-094-2-BR-2 trådmerkehylser 1 tomme Bredde 0.182 tomme Lengde | AH3DEV 31EA52

BRADY PS-094-2-BR-2 trådmerkehylser 1 tommer Bredde 0.182 tomme Lengde

På lager
Vare: AH3DEV Modell: PS-094-2-BR-2Kryssreferanse: 31EA52
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
22 321 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Merking ermer
FARGEbrun
Høyde3 / 16 "
Etiketter per rull5000
MaterialeBrady B-342 krympekrystall polyolefin dobbeltsidig utskrift
Maks. Linjer for utskriftVarierer
Maks. Ledningsstørrelse0.08 "
Min. Ledningsstørrelse0.023 "
Krympeforhold3:1
Temp. Område-67 grader til 275 grader F
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.647
Skipets høyde (cm)28.58
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)27.94
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeEtiketter per rullMaterialeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseBreddePris
BRADY PS-094-2-WT trådmerkingshylser hvit 2 tommers bredde | AG9VGE 22MY40 PS-094-2-WTHvit3 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig varmekrympepolyolefin0.08 "0.023 "2"25 661 NOK
BRADY PS-094-2-YL trådmerkingshylser gul 2 tommers bredde | AG9VGF 22MY41 PS-094-2-YLGul3 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig varmekrympepolyolefin0.08 "0.023 "2"22 321 NOK
BRADY PS-125-2-YL trådmerkingshylser gul 2 tommers bredde | AG9VGG 22MY42 PS-125-2-YLGul15 / 64 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig varmekrympepolyolefin0.11 "0.046 "2"24 892 NOK
BRADY PS-187-2-YL trådmerkingshylser gul 2 tommers bredde | AG9VGH 22MY43 PS-187-2-YLGul21 / 64 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig varmekrympepolyolefin0.15 "0.062 "2"32 147 NOK
BRADY PS-250-2-YL trådmerkingshylser gul 2 tommers bredde | AG9VGJ 22MY44 PS-250-2-YLGul7 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig varmekrympepolyolefin0.215 "0.094 "2"41 980 NOK
BRADY PS-375-2-WT trådmerkingshylser Hvit 2 tommer W | AG9VGK 22MY45 PS-375-2-WTHvit41 / 64 "1000B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig varmekrympepolyolefin0.32 "0.125 "2"28 170 NOK
BRADY PS-375-2-YL trådmerkingshylser gul 2 tommers bredde | AG9VGL 22MY46 PS-375-2-YLGul41 / 64 "1000B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig varmekrympepolyolefin0.32 "0.125 "2"22 321 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY PS-094-2-BR-2 trådmerkehylser 1 tommer Bredde 0.182 tomme Lengde
22 321 NOK / enhet