Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY M71-21-472 termisk etikett 2.5 tommers bredde x 1 tommers lengde Hvit | AD4QNK 42X306

BRADY M71-21-472 termisk etikett 2.5 tomme Bredde x 1 tomme Lengde Hvit

På lager
Vare: AD4QNK Modell: M71-21-472Kryssreferanse: 42X306

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 132 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermisk overføringsetikett
FARGEHvit
Høyde1"
MaterialeB-472 Flammehemmende Wire Wrap
Maks. Ledningsstørrelse10AWG
Min. Ledningsstørrelse12AWG
Temp. Område-94 grader til 275 grader F
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)8.76
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)13.08
HS kode8443995600
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseBreddePris
BRADY M71-10-472 Termisk etikett 1/4 tomme Bredde x 3/4 tomme Lengde Hvit | AD4QNF 42X302 M71-10-472Hvit3 / 4 "10AWG16AWG1 / 4 "1 297 NOK
BRADY M71-15-472 termisk etikett 1/4 tomme Bredde x 1 tomme Lengde Hvit | AD4QNG 42X303 M71-15-472Hvit1"10AWG12AWG1 / 4 "2 006 NOK
BRADY M71-17-472 termisk etikett 1/2 tomme Bredde x 1 tomme Lengde Hvit | AD4QNH 42X304 M71-17-472Hvit1"10AWG12AWG1 / 2 "2 087 NOK
BRADY M71-19-472 termisk etikett 1 tomme Bredde x 1 tomme Lengde Hvit | AD4QNJ 42X305 M71-19-472Hvit1"10AWG12AWG1"1 399 NOK
BRADY M71-29-472 termisk etikett 1/2 tomme Bredde x 1.5 tomme Lengde Hvit | AD4QNL 42X307 M71-29-472Hvit1.5 "4AWG10AWG1 / 2 "1 895 NOK
BRADY M71-30-472 termisk etikett 1-1/2 tomme Bredde x 3/4 tomme Lengde | AD4QNM 42X308 M71-30-472Hvit3 / 4 "10AWG16AWG1.5 "2 294 NOK
BRADY M71-31-472 termisk etikett 1 tommers bredde x 1.5 tommers lengde Hvit | AD4QNN 42X309 M71-31-472Hvit1.5 "4AWG10AWG1"1 763 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY M71-21-472 termisk etikett 2.5 tomme Bredde x 1 tomme Lengde Hvit
1 132 NOK / enhet