Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY M6C-375-412 merkelapp, 3/8 tomme x 50 fot, polypropylen, hvit | CV3WCR 803P77

BRADY M6C-375-412 Tag, 3/8 tommer x 50 fot, polypropylen, hvit

På lager
Vare: CV3WCR Modell: M6C-375-412Kryssreferanse: 803P77

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 654 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktag

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaterialeRevers Side LegendBreddepk. Antall.Pris
BRADY 105722 Hengelås Tag hver | AD2GKB 3PDD6 1057224"Vinyl-2"153NOK
BRADY 76227 Tag Right To Know - Pakke med 25 | AF3VAR 8DH10 762275.75 "Økonomisk polyesterAdvarsel Eksponering for dette materialet kan forårsake skade3"1991NOK
BRADY 99105 Tag Polyester Chemical Hazard - Pakke med 25 | AF4ANL 8NAM3 991055.75 "Økonomisk polyester-3"11 356 NOK
BRADY 99103 Tag Polyester Chemical Hazard - Pakke med 25 | AF4CAT 8PHU8 991035.75 "Økonomisk polyester-3"1780NOK
BRADY 76229 Tag Vinyl Målorganer påvirket - Pakke med 25 | AF4CAZ 8PHZ0 762295.75 "Kraftig vinyl med klar polyester over laminatAdvarsel Eksponering for dette materialet kan forårsake skade3"11 500 NOK
BRADY 76236 Tag Vinyl Hmig Color Bar - Pakke med 25 | AF4CZA 8RJC3 762365.75 "Kraftig vinyl med klar polyester over laminatTom hvit3"11 918 NOK
BRADY 99111 Tag Polyester Chemical Hazard - Pakke med 25 | AF4DYN 8TLV8 991115.75 "Økonomisk polyester-3"11 129 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY M6C-375-412 Tag, 3/8 tommer x 50 fot, polypropylen, hvit
1 654 NOK / enhet