Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 99103 Tag Polyester Chemical Hazard - Pakke med 25 | AF4CAT 8PHU8

BRADY 99103 Tag Polyester Chemical Hazard - Pakke med 25

På lager
Vare: AF4CAT Modell: 99103Kryssreferanse: 8PHU8

Få tak i det April 26, Fredag
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
659NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktag
Høyde5.75 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart, rød, blå, gul på hvitt
MaterialeØkonomisk polyester
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)22.99
Skipets bredde (cm)8.76
HS kode3921190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaterialeRevers Side LegendBreddepk. Antall.Pris
BRADY 105722 Hengelås Tag hver | AD2GKB 3PDD6 1057224"Vinyl-2"1195NOK
BRADY 76227 Tag Right To Know - Pakke med 25 | AF3VAR 8DH10 762275.75 "Økonomisk polyesterAdvarsel Eksponering for dette materialet kan forårsake skade3"1973NOK
BRADY 99105 Tag Polyester Chemical Hazard - Pakke med 25 | AF4ANL 8NAM3 991055.75 "Økonomisk polyester-3"11 372 NOK
BRADY 76229 Tag Vinyl Målorganer påvirket - Pakke med 25 | AF4CAZ 8PHZ0 762295.75 "Kraftig vinyl med klar polyester over laminatAdvarsel Eksponering for dette materialet kan forårsake skade3"11 359 NOK
BRADY 76236 Tag Vinyl Hmig Color Bar - Pakke med 25 | AF4CZA 8RJC3 762365.75 "Kraftig vinyl med klar polyester over laminatTom hvit3"11 887 NOK
BRADY 99111 Tag Polyester Chemical Hazard - Pakke med 25 | AF4DYN 8TLV8 991115.75 "Økonomisk polyester-3"1954NOK
BRADY 76228 Tag Polypropylen Målorganer påvirket - Pakke med 25 | AF4GQD 8W812 762285.75 "Økonomisk polyesterTom hvit3"1998NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 99103 Tag Polyester Chemical Hazard - Pakke med 25
659NOK / enhet