Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY LM023E Gassylindersperring 6 Lengde x 3-1/2 In | AA9VBL 1FYT7

BRADY LM023E Gassflaskelås 6 Lengde x 3-1/2 In

På lager
Vare: AA9VBL Modell: LM023EKryssreferanse: 1FYT7
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
368NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing av gassflaske
FARGERød
Materialepolyetylen
Maks. Antall hengelåser1
Hals Dia.3.5 "
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
TrykkHøy lav
Størrelse3-1 / 2 x 6 "
Trådstørrelse11 UNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)16.64
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode3926909980
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY LM023E Gassflaskelås 6 Lengde x 3-1/2 In
368NOK / enhet