Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY BMP21-PLUS bærbar etikettmaskin, LCD, 16 MB minne | AB6BHL 20XW96

BRADY BMP21-PLUS bærbar etikettmaskin, LCD, 16 MB minne

På lager
Vare: AB6BHL Modell: BMP21-PLUSKryssreferanse: 20XW96
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
1 927 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar etikettskriver
FARGEEnfarget utskrift
FargeutskriftsevneEnkel farge
ViseLCD
Skriftområde6 til 40
Skriftstørrelse6 til 40 pt.
Etikettformater som støttesKontinuerlige etiketter
Maks. Tape bredde3 / 4 "
Maksimal utskriftshastighet0.4 tommer / sek.
Kraftbehovet(6) AA-batterier, Mfr. nr. BMP21-PLUS-BATT oppladbart batteri (valgfritt), M-AC-110937 AC-strøm (valgfritt)
Skrivertilkoblingnone
Skrivervekt1.04 lb.
SkrivehodeTermisk overføring / 203 dpi
Utskriftsprogramvarekompatibilitetnone
Frittstående utskrift / PC påkrevdFrittstående utskrift
SystemkravStand Alone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2
Skipets høyde (cm)28.45
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8443321050
OpprinnelseslandMY

Produktdetaljer:

    • Brady BMP21-PLUS er en bærbar merkemaskin ideell for merking av kabler, ledninger eller kretskort, samt merking av strekkoder og sikkerhetspaneler.
    • Den har et innebygd tastatur med bokstaver fra A til Å og tall fra 0 til 9, og en bakgrunnsbelyst LCD-skjerm for enkel betjening selv i områder med lite lys.
    • Denne UNSPSC-kompatible enheten er falltestet og forsterket med slagstøtfangere i formstøpt gummi for å tåle tøffe arbeidsmiljøer.
    • Den er kompatibel med Brady BMP21-seriens skrivere med kontinuerlige tapekassetter for å muliggjøre 6- til 40-punkts tekststørrelsesutskrift i en enkelt farge.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY BMP21-PLUS bærbar etikettmaskin, LCD, 16 MB minne
1 927 NOK / enhet