Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY BM71C-250-342 Patronetikett 18/41 tommer Bredde 3600 tommer Lengde | AE7BAM 5WKR2

BRADY BM71C-250-342 kassettetikett 18/41 tommers bredde 3600 tommers lengde

På lager
Vare: AE7BAM Modell: BM71C-250-342Kryssref: 5WKR2

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 695 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatronetikett
FARGEHvit
Høyde50ft.
Etiketter per rull1
MaterialeBestrålt varmekrympepolyolefin
Maks. Ledningsstørrelse16AWG
Min. Ledningsstørrelse10AWG
Krympeforhold3:1
Temp. Område-67 grader til 257 grader F
Bredde18 / 41 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode3919102055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKrympeforholdFARGEHøydeTemp. OmrådeBreddeSakEtiketter per rullMaterialePris
BRADY M-102-427 kassettetikett 1/2 tomme Bredde 1-1/4 tomme Lengde | AA4PQR 12X339 M-102-427-Black / White1.25 "-40 grader til 158 grader F1 / 2 "Patronetikett-Vinyl681NOK
BRADY M-119-461 kassettetikett 3-3/4 tomme Bredde 1-1/2 tomme Lengde | AA4PQT 12X340 M-119-461-Black / White1.5 "-112 grader til 293 grader F3.75 "Patronetikett-Selvlaminerende polyester869NOK
BRADY M-122-461 kassettetikett 1-1/8 tomme Bredde 1/2 tomme Lengde | AA4PQU 12X341 M-122-461-Black / White1 / 2 "-112 grader til 293 grader F1.12 "Patronetikett-Selvlaminerende polyester1 127 NOK
BRADY M-123-461 kassettetikett 1-1/8 tomme Bredde 3/8 tomme Lengde | AA4PQV 12X342 M-123-461-Black / White3 / 8 "-112 grader til 293 grader F1.12 "Patronetikett-Selvlaminerende polyester1 127 NOK
BRADY M-129-461 kassettetikett 2-1/4 tomme Bredde 1-1/2 tomme Lengde | AA4PQW 12X343 M-129-461-Black / White1.5 "-112 grader til 293 grader F2.25 "Patronetikett-Selvlaminerende polyester1 236 NOK
BRADY M-11-427 kassettetikett 1/2 tomme Bredde 1 tomme Lengde Vinyl | AA4PQX 12X344 M-11-427-Black / White1"-40 grader til 158 grader F0.5 "Patronetikett-Vinyl1 063 NOK
BRADY M-115-427 kassettetikett 1-1/4 tomme Bredde 1-1/4 tomme Lengde | AA4PQY 12X345 M-115-427-Svart / hvit / klar1.5 "-40 grader til 158 grader F1.25 "Patronetikett200Selvlaminerende vinyl, B-4271 026 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY BM71C-250-342 kassettetikett 18/41 tommers bredde 3600 tommers lengde
6 695 NOK / enhet