BRADY BBP31 skilt- og etikettmaker AC Power | AF2RKR 6XGX4

BRADY BBP31 skilt- og etikettmaker AC Power

På lager
Vare: AF2RKR Modell: BBP31Kryssreferanse: 6XGX4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 130 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrivebordetikettskriver
FARGEEnfarget utskrift
FargeutskriftsevneEnkel farge
ViseStor berøringsskjerm med høy oppløsning
Etikettformater som støttesKontinuerlige og utstansede etiketter
Maks. Tape bredde4"
Maksimal utskriftshastighet3.0 tommer / sek.
KraftbehovetVekselstrøm
SkrivehodeTermisk overføring / 300 dpi
UtskriftsprogramvarekompatibilitetBRADY (R) arbeidsstasjon, MARKWARE (TM) bånd- og etikettprogramvare
Frittstående utskrift / PC påkrevdStå alene eller PC-utskrift
SystemkravPC-tilkobling via USB eller seriell port, Windows XP / Vista / 7/8, 400 MHz Pentium-prosessor, 256 MB minne, 500 MB harddiskplass, 800 x 600 pikselskjerm, CD-ROM-stasjon
Garanti5 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.69
Skipets høyde (cm)37.85
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8443321090
OpprinnelseslandMY

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SerieFARGEFargeutskriftsevneUtskriftsprogramvarekompatibilitetSystemkravViseSakEtikettformater som støttesPris
BRADY BBP85 Label Maker Touch Screen | AB7JQN 23MG27 BBP85-Blå / GråFlerfargetBRADY (R) arbeidsstasjon, MARKWARE (TM) bånd- og etikettprogramvareFrittstående eller PC-tilkoblet drift med MarkWare (TM) programvareBerøringsskjerm, farge-LCDSkrivebordetikettskriverKontinuerlige etiketter75 001 NOK
BRADY BBP35 Desktop Label Printer 5in / sec | AH9KLD 40AW42 BBP35BBP35-FlerfargetBRADY(R) arbeidsstasjon--SkrivebordetikettskriverKontinuerlige og utstansede etiketter54 897 NOK
BRADY BBP37 stasjonær etikettskriver 5in/sek | AH9KLE 40AW43 BBP37BBP37-FlerfargetBRADY(R) arbeidsstasjon--SkrivebordetikettskriverKontinuerlige og utstansede etiketter60 171 NOK
BRADY J2000-BWSSFID stasjonær etikettskriversett, PC-tilkoblet, fullfarge, blekkskriver, 4 tommer | CP2BPL 493P66 J2000-BWSSFID------Skrivebordssett for stasjonær etikett-36 140 NOK
BRADY J2000-BWSLAB stasjonær etikettskriversett, PC-tilkoblet, fullfarge, blekkskriver, 4 tommer | CP2BPM 493P67 J2000-BWSLAB------Skrivebordssett for stasjonær etikett-36 140 NOK
BRADY 149456 Skrivebordsetikettskriversett, PC-tilkoblet, ensfarget, direkte termisk/termisk overføring | CP2BPN 489N99 149456------Skrivebordssett for stasjonær etikett-71 626 NOK
BRADY 149053 Skrivebordsetikettskriversett, PC-tilkoblet, ensfarget, direkte termisk/termisk overføring | CP2BPP 54YN99 149053------Skrivebordssett for stasjonær etikett-80 120 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY BBP31 skilt- og etikettmaker AC Power
33 130 NOK / enhet