Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 9713-Y Bokstavetikett Tegn Y 1-1/2 tomme Høyde | AH3JVA 32MG88

BRADY 9713-Y Bokstavetikett Tegn Y 1-1/2 tomme Høyde

På lager
Vare: AH3JVA Modell: 9713-YKryssreferanse: 32MG88
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
90NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrevetikett
BakgrunnsfargeHvit
CharacterY
Character Høyde1"
Tegnbredde9 / 16 "
KlasseIkke reflekterende
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
ForklaringsfargeSvart
Markører per kort10
MaterialeVinyl
Antall kort1
Total høyde1.5 "
Samlet bredde1 11 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)5.21
Skipets lengde (cm)0.05
Skipets bredde (cm)27.18
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCharacterPris
BRADY 9713-A Letter Label Tegn A 1-1/2 tomme Høyde | AH3JUD 32MG68 9713-AA87NOK
BRADY 9713-B Bokstavetikett B 1-1/2 tomme Høyde | AH3JUE 32MG69 9713-BB90NOK
BRADY 9713-C bokstavetikett C 1-1/2 tommers høyde | AH3JUF 32MG70 9713-CC88NOK
BRADY 9713-D Bokstavetikett Tegn D 1-1/2 tomme Høyde | AH3JUG 32MG71 9713-DD88NOK
BRADY 9713-E Brevetiketttegn E 1-1/2 tomme Høyde | AH3JUH 32MG72 9713-EE87NOK
BRADY 9713-F Bokstavetikett F 1-1/2 tomme Høyde | AH3JUJ 32MG73 9713-FF88NOK
BRADY 9713-G bokstavetiketttegn G 1-1/2 tommers høyde | AH3JUK 32MG74 9713-GG89NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 9713-Y Bokstavetikett Tegn Y 1-1/2 tomme Høyde
90NOK / enhet