Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 9712-LTR KIT Etikett A Thru Z 3/4 tommer H svart på hvitt | AD3AEN 3XEP5

BRADY 9712-LTR KIT Etikett A Thru Z 3/4 tomme H svart på hvitt

På lager
Vare: AD3AEN Modell: 9712-LTR KITKryssreferanse: 3XEP5
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
1 452 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBokstavetikettsett
CharacterA gjennom Z
Character Høyde5 / 8 "
Tegnbredde21 / 32 "
FARGESvart på hvitt
MaterialeVinyl
Antall kort25
Total høyde3 / 4 "
Samlet bredde21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCharacter HøydeTegnbreddeFARGEMarkører per kortAntall kortTotal høydeSamlet breddePris
BRADY 1550-LTR KIT Tall- og bokstavsett A til Å | AA6RDZ 14R095 1550-LTR SETT2 15 / 16 "1.5 "Svart på gul-253.5 "1.5 "3 785 NOK
BRADY 1530-LTR KIT Tall- og bokstavsett A Thru Z | AA6REB 14R097 1530-LTR SETT1"7 / 8 "Svart på gul1010 / Kort, 25 Kort / Pakke1.5 "7 / 8 "1 409 NOK
BRADY 1534-LTR KIT Tall- og bokstavsett A Thru Z | AA6REC 14R098 1534-LTR SETT1 15 / 16 "7 / 8 "Svart på gul-252.25 "7 / 8 "2 647 NOK
BRADY 3420-LTR KIT Tall- og bokstavsett A til Z - pakke med 25 | AD9JRA 4T730 3420-LTR SETT5 / 8 "-Svart på gul-253 / 4 "9 / 16 "1 150 NOK
BRADY 3450-LTR KIT Bokstavetikettsett A til Z | AH2BZX 24UZ34 3450-LTR SETT2 15 / 16 "--6253.5 "1.5 "3 420 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 9712-LTR KIT Etikett A Thru Z 3/4 tomme H svart på hvitt
1 452 NOK / enhet