Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 90423 Ammoniakkrørmarkør Es 1 til 2-1/2 tomme - pakke med 4 | AF4EFZ 8TNW0

BRADY 90423 Ammoniakkrørmarkør Es 1 til 2-1/2 tomme - pakke med 4

På lager
Vare: AF4EFZ Modell: 90423Kryssreferanse: 8TNW0
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
109NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD1 til 2-1 / 2 "
Høyde1.125 "
IIAR ForkortelseES
ForklaringsfargeSvart, hvit, himmelblå, grønn
MaterialeSelvklebende vinyl
Fysisk tilstanddamp
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Trykknivå (lav)

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODIIAR ForkortelseForklaringsfargePris
BRADY 90433 Ammoniakkrørmerker Lss 1 til 2-1/2 tomme - pakke med 4 | AF3TXA 8CX96 904331 til 2-1 / 2 "LSSSvart, hvit, himmelblå, grønn132NOK
BRADY 90429 Ammoniakkrørmerker Htrl 1 til 2-1/2 tomme - pakke med 4 | AF4ATR 8NDH7 904291 til 2-1 / 2 "HTRLSvart, hvit, oransje, grønn130NOK
BRADY 90436 Ammoniakkrørmarkør Lts 1 til 2-1/2 tomme - pakke med 4 | AF4CEP 8PKX3 904361 til 2-1 / 2 "LTSSvart, hvit, himmelblå, grønn104NOK
BRADY 90431 Ammoniakkrørmerker Hts 1 til 2-1/2 tomme - pakke med 4 | AF4EGC 8TNW4 904311 til 2-1 / 2 "HTSSvart, hvit, himmelblå, grønn104NOK
BRADY 90479 Ammoniakkrørmarkør Po 1 til 2-1/2 tomme - pakke med 4 | AF4KPW 8ZDL2 904791 "til 2-1 / 2"POSvart, hvit, oransje, grønn105NOK
BRADY 90428 Ammoniakkrørmerker Høyhastighetsstål 1 til 2-1/2 tomme - pakke med 4 | AF4LLY 9AEM9 904281 "til 2-1 / 2"HSSSvart, hvit, himmelblå, grønn136NOK
BRADY 90464 Ammoniakkrørmerker Iiar 1 til 2-1/2 tomme - pakke med 4 | AF4PFP 9E513 904641 til 2-1 / 2 "(Blank)Svart, hvit, oransje, grønn139NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 90423 Ammoniakkrørmarkør Es 1 til 2-1/2 tomme - pakke med 4
109NOK / enhet