Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 8782-4-PK Pipe Marker, Legend: Black Liquor, 1 1/8 tommer x 7 tommer størrelse | CH6MWC 781YT5

BRADY 8782-4-PK Pipe Marker, Legend: Black Liquor, 1 1/8 tommer x 7 tommer størrelse

På lager
Vare: CH6MWC Modell: 8782-4-PKKryssreferanse: 781YT5

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
Gjennomsnittlig holdbarhet8 år. til 10 år.
BakgrunnsfargeGul
Character Høyde3 / 4 "
FARGESvart
FinishGlossy
Passer til rør OD3/4 "til 2 3/8"
Høyde1 1 / 8 "
MonteringsstilSelvklebende rørmarkør
Tykkelse0.004 "
VærbestandigJa
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
OpprinnelseslandUSA

Produktdetaljer:

    • Passer til rør OD 3/4 til 2 3/8 tommer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 8782-4-PK Pipe Marker, Legend: Black Liquor, 1 1/8 tommer x 7 tommer størrelse
173NOK / enhet