Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 87627 Black Tag 1-1/2 x 1-1/2 Inch Yellow Aluminium Square - Pack Of 25 | AA7HGF 15Y723

BRADY 87627 Black Tag 1-1/2 x 1-1/2 Inch Yellow Aluminium Square - Pack Of 25

På lager
Vare: AA7HGF Modell: 87627Kryssref: 15Y723

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

827NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTom tag
FARGEGul
Høyde1.5 "
Hullstørrelse3 / 16 "
MaterialeAluminum
FormSquare
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeMaterialeFormBreddePris
BRADY 87605 svart merke 1-1/2 x 1-1/2 tommer svart aluminium rund - pakke med 25 | AA7HFM 15Y706 87605Svart1.5 "AluminumRund1.5 "828NOK
BRADY 87604 Black Tag 1-1/2 x 1-1/2 tommer oransje aluminiumsrunde - pakke med 25 | AA7HFR 15Y710 87604oransje1.5 "AluminumRund1.5 "882NOK
BRADY 87603 Black Tag 1-1/2 x 1-1/2 Inch Pink Aluminium-Pakke med 25 | AA7HFT 15Y711 87603Rosa1.5 "AluminumRund1.5 "882NOK
BRADY 87619 svart merke 1-1/2 x 1-1/2 tommer svart aluminium kvadrat - pakke med 25 | AA7HFV 15Y713 87619Svart1.5 "AluminumSquare1.5 "827NOK
BRADY 87629 Svart merke 1-1/2 x 1-1/2 tommer svart aluminium kvadrat - pakke med 25 | AA7HFW 15Y714 87629Blå1.5 "AluminumSquare1.5 "827NOK
BRADY 87630 svart merke 1-1/2 x 1-1/2 tommer grønn aluminiumsfirkant - pakke med 25 | AA7HFY 15Y716 87630Grønn1.5 "AluminumSquare1.5 "827NOK
BRADY 87618 Black Tag 1-1/2 x 1-1/2 tommer oransje aluminiumsfirkant - pakke med 25 | AA7HGB 15Y719 87618oransje1.5 "AluminumSquare1.5 "827NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 87627 Black Tag 1-1/2 x 1-1/2 Inch Yellow Aluminium Square - Pack Of 25
827NOK / enhet