Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 87494 Nummerskilt Messing Series Oxy 351-375 Pk25 | AG6FJU 35TH43

BRADY 87494 Nummerskilt Messing Series Oxy 351-375 Pk25

På lager
Vare: AG6FJU Modell: 87494Kryssreferanse: 35TH43

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

961NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNummerert tag
FARGEMessing
Høyde1.5 "
Hullstørrelse3 / 16 "
MaterialeMessing
Antall serienOXY 351-375
FormRund
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2228
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)13.08
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8310000000

Produktvarianter

ProduktModellSakAntall serienPris
BRADY 23200 Nummerskilt 1-1/2 x 1-1/2 tomme 001-025 - Pakke med 25 | AA7HHR 15Y756 23200Nummerert tag001 til 025739NOK
BRADY 23201 Nummerskilt 1-1/2 x 1-1/2 tomme 026-050 - Pakke med 25 | AA7HHT 15Y757 23201Nummerert tag026 til 050739NOK
BRADY 23202 Nummerskilt 1-1/2 x 1-1/2 tomme 051-075 - Pakke med 25 | AA7HHU 15Y758 23202Nummerert tag051 til 075742NOK
BRADY 23203 Nummerskilt 1-1/2 x 1-1/2 tomme 076-100 - Pakke med 25 | AA7HHV 15Y759 23203Nummerert tag076 til 100742NOK
BRADY 23204 Nummerert Tag 1-1/2 Diameter Messing Pk 25 | AF6ZXN 20TD83 23204Nummerert merkesett101 til 125742NOK
BRADY 23205 Nummerert Tag 1-1/2 Diameter Messing Pk 25 | AF6ZXP 20TD84 23205Nummerert merkesett126 til 150742NOK
BRADY 23206 Nummerert Tag 1-1/2 Diameter Messing Pk 25 | AF6ZXQ 20TD85 23206Nummerert merkesett151 til 175742NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 87494 Nummerskilt Messing Series Oxy 351-375 Pk25
961NOK / enhet